オーナンバ
オーナンバの AV家電
オーナンバの オーディオ
オーナンバの ヘッドホン/イヤホン/マイク
オ-フレックスマイク(ソフトマイク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体断面積(mm
2
)
0.3
色(絶縁体)
白
注文コード
37744458
品番
O-FLEXマイク 1CX0.3SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。
用途
音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。
厚さ(mm)
シールド:0.3
定格電圧(V)
100未満
許容電流(A)
6(参考値)
導体断面積(mm
2
)
0.3
色(絶縁体)
白
仕上外径(mm)
4.1
絶縁体厚さ(mm)
0.4
概算質量(kg/km)
25
シース厚(mm)
1
シース色
黒(艶消し)
導体構成(本/mm)
素線数:12/素線径:0.18
導体外径(Φmm)
0.7
絶縁体外径(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません