用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。
厚さ(mm)シールド:0.3
定格電圧(V)100未満
許容電流(A)8(参考値)
導体断面積(mm2)0.75
色(絶縁体)白、赤
仕上外径(mm)6.6
外径(mm)撚合:4
絶縁体厚さ(mm)0.45
概算質量(kg/km)50
シース厚(mm)1
シース色黒(艶消し)
導体構成(本/mm)素線数:30/素線径:0.18
導体外径(Φmm)1.1
絶縁体外径(mm)2
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応