サンカ
サンカの ビニールハウス・温室
サンカの 園芸用温室
簡易万能温室 壁付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
(テント)ポリエチレン・ナイロン
注文コード
37744598
品番
BOC-K1-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。
面ファスナーで扉を固定できます。
用途
扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。
工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
材質
(テント)ポリエチレン・ナイロン
質量(kg)
約3.4
寸法H(mm)
2100
寸法D(mm)
1000
寸法W(mm)
2030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:380×360×140
商品タイプ
替えテント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません