曜日別特売
SCS0410MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744603

※代表画像

SCS0410MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744603
SCS0410MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744603
SCS0410MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744603

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)4
外径D(Φmm)15
寸法L(mm)10
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
内容量1個注文コード37744603品番SCS0410MD
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)4.5内径B(Φmm)4外径D(Φmm)15寸法L(mm)10寸法W(mm)1寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)3寸法t(mm)2材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別スリット質量(g)10硬度ショアA70(ダンパー)締付ねじM3×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする