サンカ
サンカの 散水・かん水資材
サンカの 水栓
サンカの 水栓柱・パン
アウトドアキッチン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37744650
品番
SK-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
野菜洗いや農具洗い、ガーデニングなどの屋外作業にちょうどいい組立式流し台。
用途
ステンレス製だからサビにくく清潔。
排水ホース付き。
簡単便利な組立式
質量(kg)
約11
材質(本体)
SUS430
寸法H(mm)
780
寸法D(mm)
550
寸法W(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません