MFX-B2DW-25DP2-R1 COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER 37744729

MFX-B2DW-25DP2-R1 COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER 37744729
MFX-B2DW-25DP2-R1 COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER 37744729
MFX-B2DW-25DP2-R1 COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER 37744729

COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個騒音値(dB)ファン:36 (A)注文コード37744729品番MFX-B2DW-25DP2-R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善
・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化
・取り付けはネジ4本だけで完了
・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現
・自社製のループダイナミックベアリングを採用
・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能
・5年保証
・カラー:ホワイト

寸法ファン:241×122×26.5mm最大静圧(mmH2O)ファン:3.61騒音値(dB)ファン:36 (A)風量ファン:141.1 CFMホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする