曜日別特売
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808

MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808
MPE-7506-ACAG-GJP COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER 37744808

COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード37744808品番MPE-7506-ACAG-GJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット
・ATX 3.1準拠
・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート
・80PLUS GOLD認証取得
・長寿命かつ静音なHDBファン搭載
・エンボス加工ケーブル採用
・最大40℃の高温動作温度への耐性
・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術
・2つのEPSコネクタ搭載
・5年保証
・カラー:ホワイト
・製品寸法:140×150×86mm

コネクタ形状
ATX 24 Pin:1
EPS 8 Pin /4+4 Pin:2
PCI-e 6+2 Pin:4
SATA:6
Peripheral 4 Pin:3
12V-2x6:1
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:H入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする