曜日別特売
SCS1718SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744883

※代表画像

SCS1718SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744883
SCS1718SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744883
SCS1718SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744883
SCS1718SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744883

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径B(Φmm)17
外径D(Φmm)40
寸法L(mm)18
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード37744883品番SCS1718SD
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)13内径B(Φmm)17外径D(Φmm)40寸法L(mm)18寸法W(mm)1.5寸法X(mm)13寸法Y(mm)8寸法t(mm)3材質/処理ステンレス(SUS304)種別スリット質量(g)116硬度ショアA90(ダンパー)締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする