液晶モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37744887 品番MJM27IC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

★ FULL HDのクリアな画質
1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
★ 視野角178°を実現のIPSパネル搭載
視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。
★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質
99%sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。
★ 目に優しい快適設計
ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能
目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。
★ Adaptive-Sync対応
画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ
★ 目にやさしいブルーライト軽減
目の疲れの原因にもなるブルーライトの量を軽減。
長時間の使用でも快適に使用することができます。
★ 見やすい角度に調節可能
画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。
※液晶パネルを強く押さないでください。
破損や転倒の原因になります。
★ 壁掛けやアームの取り付けが可能
VESAマウント対応のため市販の壁掛け金具やアームに取り付けて使用できます。
★ 3辺フレームレス採用
省スペースでマルチモニターにも最適

コントラスト比1500:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする