画像準備中

TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 37744957 品番 BKD-61R 2.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。
耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。

用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接 成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82 長さ(mm)1000 棒径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.74MB)
注意
※一般に300℃以上の予熱が必要です。
※共金や硬化性の母材には、300〜400℃の予熱と500〜550℃の後熱および徐冷が必要です。
※通常金型材は高炭素鋼、低合金鋼など硬化性の材料が使用されますので、NTG-50RまたはLS-50で下盛を行なうと割れ防止に最適です。
※熱処理を行なう場合、焼なましは820〜870℃から徐冷、焼入れは1000〜1050℃から空冷して下さい。なお、溶接のままでは焼入れ状態です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする