アルミス
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37745149
品番
AIK-AC450W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
両面駆動でスムーズな刈込み!
電気の力で力強く刈込!
用途
庭木剪定・生垣刈込に!
材質
ABS・鉄
質量(kg)
約2
定格電力(W)
450
定格電圧
AV1005/60Hz
刈込み幅(mm)
トリマー刃:約41
定格時間(分)
30
コード長さ(cm)
約35
ストローク数(min
-1
)
1600
最大切断径(Φmm)
トリマー刃:約12
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)73×11×17
取扱説明書:
(12.36MB)
注意
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500