AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176 AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176 AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176 AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176 AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176 AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 37745176

ハンディガーデニング 「雑草抜太郎」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37745176 品番AZN-10.8V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

雑草を震わせて根っこから抜き取る!!
小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様
4爪刃は耕すツールでも使えます

用途ハンドル角度調整5段階 質量(kg)約1.05 材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11 充電時間(時間)(約)3〜5 無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書:(66.97MB)
注意
※本製品にポールは、付属されておりません。
※ポールのみの販売はしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする