<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4〜5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37745298 品番TBC-11IPAM2BL02SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,816
販売価格(税別)
12,560
材質ポリカーボネート、TPU、PET タイプケース型 対応機種iPad Air 第4〜5世代、11インチiPad Air(M2・M3) 防塵防水性能IP68 特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする