厚手コットンバッグ トートMワイド(キャメル)

厚手コットンバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 37745858 品番 90309074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

帆布素材の丈夫な生地を使用。持ち手はお洒落な平織り紐を使用。

用途底マチ付で容量も大きくたくさんの物が入ります。 材質本体/コットン(約12oz)、持ち手/ポリエステル平織り紐 キャメル 質量(g)約164 容量(L)約13 寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/約3×約55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/45×13×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする