宅配袋 中(白)
丸玉工業
丸玉工業の 包装紙・防錆紙
丸玉工業の 小包用紙
宅配袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
材質
晒クラフト紙(100g)+PP貼
注文コード
37745910
品番
90004100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・マチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープ付で便利
用途
主に宅配便発送に使用します。
材質
晒クラフト紙(100g)+PP貼
色
白
質量(g)
約44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×8×40+ベロ5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750