ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296 ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296 ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296 ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296 ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296 ACC-ZD1K アクセサリーキット ACC-ZD1K ソニー 37746296

アクセサリーキット ACC-ZD1K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37746296 品番ACC-ZD1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。
「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。
【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】
・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電
・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮
・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載
【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】
・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー
・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載

セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
注意
※USB PD対応電源およびUSBケーブルは同梱されておりません。市販の出力30W以上のUSB PD対応ACアダプターなどの外部電源と、3A以上に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※バッテリー2個同時充電には出力30W以上、1個の充電には出力18W以上のUSB PD対応の電源と3A以上のUSBケーブルが必要です。充電時間は使用条件により変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする