コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37746348 品番AFF-ARP001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

空気入れも空気抜きもこれ1台。
USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。

用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として 付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書 サイズ(cm)Φ4.7×6.6 電源充電式 USB Type-C 本体質量(g)96 ノズル付属:5種 モードLED:弱点灯→強点灯→点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする