ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ネックバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続
【入口】W22-14 (右)オネジ(R)【出口】W22-14 (右)オネジ(R)
形状
ストレート弁
最高使用圧力(MPa)
20
注文コード
37746506
品番
V1-05-2
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
接続・形状・最高使用圧力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途
高圧切替バルブ
仕様
【オペレート】手動弁
形状
ストレート弁
材質(本体)
C3771B
質量(g)
520
最高使用圧力(MPa)
20
接続
【入口】W22-14 (右)オネジ(R)【出口】W22-14 (右)オネジ(R)
Cv値
0.44
口径
5
設計温度(℃)
-10〜75
関連資料:
(1.14MB)
注意
※締める操作の時は、途中でも「CLOSE」になりますが、完全に止まるまで回してください。
※中途半端なハンドル位置では、弁も中途半端に開いています。
※ネックバルブは全開か全閉の弁です。(流量調整弁ではありません。)