※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続【入口】W22-14(右) オネジ (P)【出口】W22-14(右) オネジ (P) 形状アングル弁 最高使用圧力(MPa)25 注文コード37746576 品番V1-07-2R-25
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続・形状・最高使用圧力など29種類から選べます 他の種類を見る

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。

用途高圧切替バルブ 仕様【オペレート】手動弁 形状アングル弁 材質(本体)C3771B 質量(g)615 最高使用圧力(MPa)25 接続【入口】W22-14(右) オネジ (P)【出口】W22-14(右) オネジ (P) Cv値1.08 口径8 設計温度(℃)-10〜75
関連資料:(1.14MB)
注意
※締める操作の時は、途中でも「CLOSE」になりますが、完全に止まるまで回してください。
※中途半端なハンドル位置では、弁も中途半端に開いています。
※ネックバルブは全開か全閉の弁です。(流量調整弁ではありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする