※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続【入口】W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)【出口】W22-14(左)オネジ(Rc1/4)
形状アングル弁
最高使用圧力(MPa)20
注文コード37746585
品番V1-07-2L
参考基準価格(税別)¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は接続・形状・最高使用圧力など29種類から選べます
他の種類を見る
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。