画像準備中

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37747818 品番AB41-04-8-02H-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

多種流体を制御
ボディ材質とシール材の組合せ
により、多種類の流体に対応で
きます。
豊富なオプション
オープンフレーム、ダイオード
内蔵コイル、端子箱などオプ
ションが豊富。
多彩なシリーズ・バリエーション
直動小形タイプのRc1/8(接続
口径)からRc1まで、幅広くお
選びいただけます。

接続口径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付 オリフィス径(Φmm)3 材質(ボディ)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする