手洗い洗剤 5905C 詰替

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード37747967 品番TB5905CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクラブの粒子径は、手に不快感を与えず、洗浄性を損なわないよう配慮しています。
海洋汚染の懸念が無い、植物由来の生分解性スクラブを使用しています。
保湿性の高いヒアルロン酸 Na を配合しています。
洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。
PRTR 法非該当品です。
水質汚濁防止法に定められた一律排水基準 BOD・COD の値(0.1w/v%水溶液)をクリアしてい ます。

用途手の洗浄 トラスコ品番784-0021 白色 タイプスクラブ 容量(L)2 主成分ヒアルロン酸 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする