スリーボンド
スリーボンドの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スリーボンドの 焼付防止剤
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748001
品番
TB1901AG500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途
機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑
トラスコ品番
368-2164
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜400
容量(g)
500
粘度
ペースト
危険物の類別
非危険物