スリーボンド
スリーボンドの シーリング
スリーボンドの ガラス/サッシ回り
パンドー52C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748010
品番
TB52C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性良好の商品です。
使用可能温度範囲-60〜250℃
用途
コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなど
トラスコ品番
546-8959
色
クリアー
容量(mL)
330
種類
一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g