スリーボンド
スリーボンドの シーリング
スリーボンドの 外壁
一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748028
品番
TB4108-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
硬化物は低モジュラスで弾力性に優れています。
硬化後の塗装が可能です。
用途
サッシ、ドアの周辺目地
コンクリート、石材、金属など各種材料目地
トラスコ品番
552-9795
色
灰
容量(mL)
320
主成分
ウレタン樹脂
粘度(Pa・s)
800
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
320g