スリーボンド
スリーボンドの シーリング
スリーボンドの 外壁
変成シリコンシーラント 5222J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748037
品番
TB5222J-320
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
各種被着体に対する接着性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。-40〜100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
ペインタブルタイプです。
用途
建築・土木関係の目地
車両のウインドウや継目
電機部品の接着
トラスコ品番
552-9784
色
黒
容量(mL)
320
主成分
変成シリコーン
粘度(Pa・s)
450
危険物の類別
非危険物