スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの はめ合い
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748046
品番
TB1390E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番
548-1558
色
淡褐色
容量(mL)
100
タイプ
プライマー
主成分
アルコール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性