曜日別特売
TB1390E-500 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E スリーボンド 37748055

嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード37748055品番TB1390E-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。

トラスコ品番553-1380淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする