嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748089 品番TB1360F-250
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高強度タイプ・高耐熱グレードです。

トラスコ品番548-1555 タイプ高強度・高耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40〜200 容量(g)250 粘度(mPa・s)500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする