スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
ネジロックスーパー1373B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748098
品番
TB1373B250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途
特に速硬化の必要な場合。
嵌合部全般のシールと接着。
ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
トラスコ品番
106-9650
色
緑
タイプ
高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
容量(g)
250
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
125
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性