スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性封着剤 1305
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748116
品番
TB1305 250g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番
228-4875
色
緑色
種類
高強度
容量(g)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性