スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性強力封着剤 1303N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748141
品番
TB1303N-250
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番
552-9844
色
緑色透明
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性