SCSS0612MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748182

※代表画像

SCSS0612MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748182
SCSS0612MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748182
SCSS0612MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748182

セパレートカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法W(mm)1
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
内容量1個注文コード37748182品番SCSS0612MD
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)12寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4寸法t(mm)2材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレート質量(g)20硬度ショアA70(ダンパー)締付ねじM4×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする