スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748186
品番
TB1355D250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
中粘度、作業性良好
かとう性付与、面接着に使用可能
紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途
金属部品嵌合部の接着、シール
モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番
698-7698
色
青
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性