スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748195
品番
TB1375N250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
速硬化タイプです
高強度タイプです
中粘度タイプです
用途
金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番
698-7739
色
緑色透明
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性