スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性封着剤 1324
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748211
品番
TB1324-50g
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
中粘度で作業性に優れます。
用途
取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。
トラスコ品番
357-8092
色
赤色
種類
中強度
使用温度範囲(℃)
-55〜150
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
650
危険物の類別
非危険物
注意
※接着材質が樹脂の場合、割れが発生する為、使用不可です。