スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性接着剤 1324N
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748220
品番
TB1324N-250g
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途
ネジロック剤、金属接着に。
トラスコ品番
336-5110
色
赤
タイプ
嫌気性封着剤
種類
中強度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
粘度(mPa・s)
600
危険物の類別
非危険物