スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性強力封着剤 1322D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748238
品番
TB1322D-250
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番
552-9809
色
赤
種類
中強度
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
150
危険物の類別
非危険物