スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性強力封着剤 1323N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748256
品番
TB1323N-50
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番
552-9788
色
緑色透明
種類
中強度
容量(g)
50
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
90
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性