スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748281
品番
TB1320B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
低粘度、ぬれ性良好タイプです。
低〜中強度タイプです。
可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途
浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番
698-7703
色
緑
種類
中強度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
250
危険物の類別
非危険物