スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748290
品番
TB1401M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。
取り外し性が良好です。
浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。
赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番
522-6334
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜80
容量(kg)
1
主成分
酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)
270
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性