スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性強力封着剤 1342J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748308
品番
TB1342J-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番
552-9872
色
青
種類
低強度
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
150
危険物の類別
非危険物