スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性強力封着剤 1344J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748317
品番
TB1344J-250
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番
552-9770
色
青
種類
低強度
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
650
危険物の類別
非危険物