ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37748326 品番TB1401D-1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。
取り外し性が良好です。
浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。
緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。

用途
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番553-1395 使用温度範囲(℃)-40〜80 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s)25 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする