スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748335
品番
TB1401E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。
取り外し性が良好です。
浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。
濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番
552-9806
色
濃緑
使用温度範囲(℃)
-40〜80
容量(kg)
1
主成分
酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)
630
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性