スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性封着剤 1386D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748351
品番
TB1386DH
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
遅硬化タイプです。
潤滑性を有します。
耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途
ウェルチプラグ、接着およびシールに。
トラスコ品番
687-6855
色
赤
容量(kg)
1
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
2000
危険物の類別
非危険物