液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748378 品番TB-1207BB
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐熱性、耐湿性に優れています。
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。

用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途 トラスコ品番547-3718 容量(mL)333 タイプシリコーン 使用温度範囲(℃)-60〜200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする