※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

210S スリーシートパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード37748421 品番TB-2610SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。
錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。
寸法安定性は極めて良好です。
中面圧用タイプです。

用途各種フランジのパッキン トラスコ品番548-0009 厚さ(mm)1.0(±0.1) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする