スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1207F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748439
品番
TB1207F-333ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番
204-7924
容量(mL)
333
種類
一液常温硬化型シリコーン系シール剤
使用温度範囲(℃)
-60〜200
液色
アルミ
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g