スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748448
品番
TB3166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
短時間の紫外線照射(波長:200〜300nm)で硬化します。
耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。
硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途
電気、電子部品電装部品のケースシールに。
トラスコ品番
359-0432
色
青
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
330
危険物の類別
非危険物